• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

Kernloch-Stufenbohrer HSS 90°, vaporisiert, für Gewinde: M5

Artikel-Nr.: 117060 M5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Gewinde Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 8378
  • Toleranz Nenn-⌀: h9
  • Zähnezahl Z: 2
  • Spitzenwinkel: 118

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Gewinde M5
Beschichtung vaporisiert
Schneidstoff HSS
Norm DIN 8378
Toleranz Nenn-⌀ h9
Zähnezahl Z 2
Spitzenwinkel 118 Grad
Schaft Zylinderschaft mit h8
Spiralwinkel 20-30 Grad
Senkstufenwinkel 90 Grad
Innenkühlung nein
⌀ D1 1. Stufe mit Fase h9 4,2 mm
⌀ D2 2. Stufe mit Fase h8 5,5 mm
Stufenhöhe L1 1. Stufe 13,6 mm
Spannutenlänge Lc 57 mm
Gesamtlänge L 93 mm
Schaft-⌀ Ds 5,5 mm
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 0,07 mm/U
Schafttoleranz h8
Farbring ohne
Verwendung bei Bohrungsart bei Grund- und Durchgangsloch
Produktart Stufenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 117060 M5
EAN / GTIN 4045197035790
Herstellernummer 117060 M5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
45
Stahl < 500 N/mm²
P
40
Stahl < 750 N/mm²
P
30
Stahl < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Bohr- und Senkstufe jeweils mit eigenen Span-Nuten und Führungsfasen. Dadurch bleibt auch bei mehrmaligem Nachschliff das Profil des Stufenbohrers erhalten.

Verwendung:

Gewindekernloch und Ansenkung werden genau fluchtend zueinander in einem Arbeitsgang gefertigt.
Für Gewinde-Kernlochbohrungen nach DIN 336 Blatt 1 mit Ansenkung 90° (ähnlich DIN 69, Ausführung mittel).