Wiertła kręte z HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 9,8mm

Nr art.: 114550 9,8
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    221,61 PLN / 1 sztuka
  • z 5 sztuki
    184,69 PLN / 1 sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
74 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h8 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HSS Co 8
Norma DIN 338
Powłoka TiAlN
Min. średnica skrawania Dc min. 9,8 mm
Klasa tolerancji wg ISO h8
Długość całkowita L 133 mm
Długość rowków mocujących Lc 87 mm
Średnica trzonka DS 9,8 mm
Kątownik, 1. stopień 135 stopni
Min. kąt linii śrubowej 35 stopni
Chłodzenie wewnętrzne nie
Liczba ostrzy Z 2
Zawartość część pojedyncza
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Posuw f 0,09 mm/obr.
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00980105
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Klasa tolerancji uchwytu h8
Olej nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 2 mm
Kierunek skrętu prawe
Skok spiralny 56 mm
Kształt szlifu C
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-CO8 TIALN
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji h8
Długość użytkowa L1 76 mm
Długość funkcjonalna 130,9 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy niebieski
Rodzaj produktu Wiertło
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia 72,3 mm
Posuw w INOX > 900 N/mm2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 114550 9,8
EAN / GTIN 4045197021472
Numer producenta 114550 9,8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 750 N/mm²
P
37
Stal < 900 N/mm²
P
31
Stal < 1100 N/mm²
P
12
Stal < 1400 N/mm²
P
10
Stal INOX < 900 N/mm²
M
20
Stal INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
6
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

bardzo wysoka odporność termiczna,
wyjątkowo mocne dzięki stabilnemu rdzeniowi.

Wierzchołek o kształcie C.

Zalecenie:

Maksymalna głębokość wiercenia:
L2 = LC - 1,5 × DC.