Spiralni sveder HSS-Co8 9,8 mm

Št. art.: 114550 9,8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    40,56 € / kos
  • od 5 kos
    33,80 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
79 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HSS Co 8
  • Standard: DIN 338
  • Toleranca nazivnega ⌀: h8
  • Kot konice: 135
  • Kot spirale: 35

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 9,8 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material HSS Co 8
Standard DIN 338
Toleranca nazivnega ⌀ h8
Kot konice 135 stopinj
Kot spirale 35 stopinj
Držalo cilindrično držalo
Število rezil Z 2
z notranjim hlajenjem ne
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 72,3 mm
Dolžina utorov Lc 87 mm
Celotna dolžina L 133 mm
⌀ držala Ds 9,8 mm
Podajanje f v jeklo > 900 N/mm2 0,09 mm/v
Barvni prstan modra
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 114550 9,8
EAN/GTIN 4045197021472

Tabela aplikacije

Jeklo < 750 N/mm
P
37
Jeklo < 900 N/mm
P
31
Jeklo < 1100 N/mm
P
12
Jeklo < 1400 N/mm
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
6
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Za izjemno toplotno obstojnost, zelo robustno zaradi čvrstega jedra.
S koničenjem oblike C.

Priporočilo:

Maksimalna globina vrtanja:
L2 = LC – 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico