Spirálový vrták HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 9,8mm

Artiklové číslo: 114550 9,8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    918,00 CZK / 1 ks
  • od 5 kusy
    766,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h8 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS-E
Norma DIN 338
Povlak TiAlN
Průměr břitu, min. Dc min. 9,8 mm
Třída tolerance ISO h8
Celková délka L 133 mm
Délka upínací drážky Lc 87 mm
Průměr stopky DS 9,8 mm
Úhel, 1. stupeň 135 stupeň
Úhel spirály, min. 35 stupeň
Název výrobku (typ) N
Vnitřní chlazení ne
Počet břitů Z 2
Obsah jednotlivý díl
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Spiralbohrer HSS-Co8
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Standard
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 2 mm
Směr šroubovice pravý
Stoupání spirály 56 mm
Tvar nábrusu C
Skupina obrobitelnosti H (tvrdé materiály); K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály)
Řezné materiály, označení výrobce HSS-Co8 TiAlN
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h8
Nepodepřená délka A 92 mm
Užitná délka L1 76 mm
Funkční délka 130,9 mm
Hmotnost 57 g
Směr řezu Pravořezný
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek modrá
Druh produktu Vrtáky do plného
Doporučená maximální hloubka otvoru 72,3 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 114550 9,8
EAN / GTIN 4045197021472
Číslo výrobce 114550 9,8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 750 N/mm²
P
37
Ocel < 900 N/mm
P
31
Ocel < 1100 N/mm²
P
12
Ocel < 1400 N/mm
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
6
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Pro extrémní teplotní odolnost, velmi robustní díky pevnému jádru.
S hrotem tvar C.

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:
L2 = LC - 1,5 × DC.