{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 9,8 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 338 | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Spiralvinkel | 35 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 72,3 mm | |
Spännspårlängd Lc | 87 mm | |
totallängd L | 133 mm | |
Skaftdiameter Ds | 9,8 mm | |
Matning f i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,09 mm/v | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 114550 9,8 | |
EAN / GTIN | 4045197021472 |