Spiralbor HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 9,8mm

Art.-nr.: 114550 9,8
Rabat
255,68 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 2. jan. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    172,78 DKK 255,68 DKK / 1 styk
  • fra 5 styk
    143,98 DKK 213,06 DKK / 1 styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h8 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Skæremateriale: HSS Co 8
  • Norm: DIN 338
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Spidsvinkel: 135
  • Spiralvinkel: 35

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 9,8 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HSS Co 8
Norm DIN 338
Tolerance, nom. ⌀ h8
Spidsvinkel 135 grader
Spiralvinkel 35 grader
Skaft Cylinderskaft
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
anbefalet maksimal boredybde L2 72,3 mm
Spånnotlængde Lc 87 mm
Samlet længde L 133 mm
Skaft-⌀ Ds 9,8 mm
Tilspænding f i INOX > 900 N/mm2 0,09 mm/o
Farvering blå
Produkttype Spiralbor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 114550 9,8
EAN/GTIN 4045197021472
Producentnummer 114550 9,8
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 750 N/mm²
P
37
Stål < 900 N/mm²
P
31
Stål < 1100 N/mm²
P
12
Stål < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
6
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Til ekstremt høj varmebestandighed, meget robust takket være den stabile kerne.
Med tilspidsning form C.

Anbefaling:

Maksimal boredybde:
L2 = LC - 1,5 × DC.