Wiertła kręte z HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 10,5mm

Nr art.: 114550 10,5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    268,42 PLN / 1 Sztuka
  • z 5 Pieces
    223,70 PLN / 1 Sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
557 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h8 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Spiralbohrer HSS-Co8
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Standard
Średnica trzonka DS 10,5 mm
Min. średnica skrawania Dc min. 10,5 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Klasa tolerancji wg ISO h8
Długość rowków mocujących Lc 87 mm
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 2,2 mm
Liczba ostrzy Z 2
Kierunek skrętu prawe
Min. kąt linii śrubowej 35 stopni
Skok spiralny 56 mm
Kątownik, 1. stopień 135 stopni
Kształt szlifu C
Nazwa produktu (typ) N
Materiał skrawający HSS-E
Grupa skrawania H (materiały twarde); K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-Co8 TiAlN
Powłoka TiAlN
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Toleranzklasse h8
Długość wysięgu A 92 mm
Długość użytkowa L1 75 mm
Długość całkowita L 133 mm
Długość funkcjonalna 130,8 mm
Masa 65 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Norma DIN 338
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy niebieski
Rodzaj produktu Wiertło
empfohlene maximale Bohrtiefe 71,3 mm
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 114550 10,5
EAN / GTIN 4045197021526
Numer producenta 114550 10,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 750 N/mm²
P
37
Stal < 900 N/mm²
P
31
Stal < 1100 N/mm²
P
12
Stal < 1400 N/mm²
P
10
Stal INOX < 900 N/mm²
M
20
Stal INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
6
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

bardzo wysoka odporność termiczna,
wyjątkowo mocne dzięki stabilnemu rdzeniowi.

Wierzchołek o kształcie C.

Zalecenie:

Maksymalna głębokość wiercenia:
L2 = LC - 1,5 × DC.