Extension pipe 300 mm with standard nozzle

Nr art.: 114433
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor
Srebrna
Wewnętrzna średnica rury ID
9 mm
Średnica zewnętrzna rury D
11 mm
Grubość ścianki rury
1,5 mm
Powierzchnia
gładkie
Rodzaj gwintu
UNS
Rodzaj produktu
Przedłużka rurowa
Długość całkowita L
300 mm
Materiał
Metal
Z gwintem przyłączeniowym
tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 114433
EAN / GTIN 4047322070225
Numer producenta 114433
Numer L L00970 2566
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Extension pipe 300 mm with standard nozzle

Cecha szcz.:

  • Description: Extension tube 300 mm with standard nozzle
  • Connection thread: 1/2-27 UNS