{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farve | sølvfarvet | |
| Rør, indvendig diameter ID | 9 mm | |
| Udvendig rør-diameter OD | 11 mm | |
| Rør-vægtykkelse | 1,5 mm | |
| Overflade | blank | |
| Gevindtype | UNS | |
| Produkttype | forlængerrør | |
| Samlet længde | 300 mm | |
| Materiale | Metal | |
| Med tilslutningsgevind | ja |
| Artikelnummer | 114433 | |
| EAN/GTIN | 4047322070225 | |
| Producentnummer | 114433 | |
| L-nummer | L00970 2566 | |
| Producent/ansvarlig person | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |