Tubo di prolunga 300 mm, ugello standard per pistole soffiatrici Typhoon

Codice art.: 114433
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Colore argento
Diametro interno tubo ID 9 mm
Diametro esterno del tubo OD 11 mm
Spessore della parete del tubo 1,5 mm
Superficie es. lucida
Tipo di filettatura UNS
Tipo di prodotto Prolunga
Lunghezza complessiva 300 mm
Materiale metallo
Con filettatura di raccordo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 114433
EAN / GTIN 4047322070225
Codice del produttore 114433
Numero-L L00970 2566
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Tubo di prolunga da 300 mm con ugello standard per pistole ad aria compressa ad alta potenza «Typhoon».

Proprietà:

  • Descrizione: Tubo di prolunga 300 mm con ugello standard
  • Filettatura di connessione: 1/2-27 UNS