{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barva | srebro | |
| Notranji premer cevi ID | 9 mm | |
| Zunanji premer cevi OD | 11 mm | |
| Debelina stene cevi | 1,5 mm | |
| Površina | svetlo | |
| Vrsta navoja | UNS | |
| Vrsta izdelka | podaljševalna cev | |
| Skupna dolžina | 300 mm | |
| Material | Kovina | |
| S priključnim navojem | da |
| Številka izdelka | 114433 | |
| EAN/GTIN | 4047322070225 | |
| Številka proizvajalca | 114433 | |
| L-število | L00970 2566 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |