• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verlängerungsrohr 300 mm, Standarddüse für Blaspistolen Typhoon

Artikel-Nr.: 114433
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe
silber
Durchmesser innen Rohr ID
9 mm
Durchmesser außen Rohr D
11 mm
Wandstärke Rohr
1,5 mm
Oberfläche
blank
Gewindeart
UNS
Produktart
Verlängerungsrohr
Länge gesamt L
300 mm
Material
Metall
mit Anschlussgewinde
ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 114433
EAN / GTIN 4047322070225
Herstellernummer 114433
L-Nummer L00970 2566
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Verlängerungsrohr 300 mm mit Standarddüse für Hochleistungs-Blaspistolen »Typhoon«.

Merkmal:

  • Beschreibung: Verlängerungsrohr 300 mm mit Standarddüse
  • Anschlussgewinde: 1/2-27 UNS

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit