{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Proces zaciskania | śruby | |
| Do min. średnicy zewnętrznej węża | 142 mm | |
| Do maks. średnicy zewnętrznej węża | 177 mm | |
| Szerokość obejmy | 20 mm | |
| Ochrona antykorozyjna | tak | |
| Rodzaj produktu | Schlauchklemme |
| Numer artykułu | 114243 | |
| EAN / GTIN | 4047322285063 | |
| Numer producenta | 114243 | |
| Numer L | L00970 1272 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |