Hadicová spona se šnekovým závitem, ocel pozinkovaná lesklá (W1), 142–177 mm, 20 mm

Artiklové číslo: 114243
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací proces šrouby
Pro vnější průměr hadice min. 142 mm
Pro vnější průměr hadice max. 177 mm
Šířka svorky 20 mm
Ochrana proti korozi ano
Druh produktu Schlauchklemme

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 114243
EAN / GTIN 4047322285063
Číslo výrobce 114243
L-číslo L00970 1272
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Šneková hadicová spona, ocel pozinkovaná lesklá (W1), upínací rozsah 142, 0 - 177, 0 mm, šířka pásky 20, 0 mm. Ve provedení se šnekovým převodem. Obzvláště robustní hadicová spona pro všechny případy nejvyššího namáhání a při přenosu vysokých sil. Šestihranný šroub s drážkou, SW 13, ocel, leskle pozinkovaný, modře pasivovaný.

Charakteristika:

  • Materiál: Ocel, pozinkovaná (W1)
  • Šířka pásu: 20,0 mm
  • Rozsah upnutí max.: 177,0 mm
  • Rozsah upnutí min.: 142,0 mm