Abrazadera roscada sin fin, acero zincado brillante (W1), 142-177 mm, 20 mm

Número de artículo: 114243
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Procedimiento de apriete tornillos
Para tubo flexible diámetro exterior mín. 142 mm
Para tubo flexible diámetro exterior máx. 177 mm
Anchura de la abrazadera 20 mm
Protección contra la corrosión sí
Tipo de producto Schlauchklemme

Identificación y clasificación

Número de artículo 114243
EAN / GTIN 4047322285063
Número del fabricante 114243
Número L L00970 1272
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Abrazadera de tornillo sin fin, acero zincado brillante (W1), rango de sujeción 142, 0 - 177, 0 mm, ancho de banda 20, 0 mm. En versión de tornillo sinfín. Abrazadera para mangueras especialmente resistente para todos los casos de uso intensivo y transmisión de fuerzas elevadas. Tornillo hexagonal con ranura, SW 13, acero, zincado brillante, pasivado azul.

Característica:

  • Material: Acero, galvanizado brillante (W1)
  • Anchura de cinta: 20,0 mm
  • Rango de sujeción máx.: 177,0 mm
  • Rango de sujeción mín.: 142,0 mm