Clemă pentru furtun cu filet melcat, oțel zincat lucios (W1), 142-177 mm, 20 mm

Cod articol.: 114243
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Proces prindere şuruburi
Pentru diametrul exterior al furtunului min. 142 mm
Pentru diametrul exterior al furtunului max. 177 mm
Lățime clemă 20 mm
Protecţie anticorozivă da
Tip produs Schlauchklemme

Identificare și clasificare

Cod articol 114243
EAN / GTIN 4047322285063
Număr producător 114243
L-Număr L00970 1272
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Clemă pentru furtun cu filet elicoidal, oțel zincat lucios (W1), interval de strângere 142, 0 - 177, 0 mm, lățime bandă 20, 0 mm. În execuție cu filet melcat. Clemă pentru furtunuri deosebit de robustă pentru toate cazurile de solicitare maximă și pentru transmiterea forțelor mari. Șurub hexagonal cu cap cu fanta, SW 13, oțel, zincat lucios, pasivat albastru.

Caracteristică:

  • Material: Oțel, zincat lucios (W1)
  • Lăţimea benzii: 20,0 mm
  • Interval de prindere max.: 177,0 mm
  • Interval de prindere min.: 142,0 mm

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături

Disponibilitate