Collier de serrage à vis sans fin, acier zingué brillant (W1), 142-177 mm, 20 mm

Réf.: 114243
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Blocage vis
Pour diamètre extérieur de tuyau min. 142 mm
Pour diamètre extérieur de tuyau max. 177 mm
Largeur collier 20 mm
Protection anti-corrosion oui
Type de produit Schlauchklemme

Identification et classification

Référence article 114243
EAN / GTIN 4047322285063
Réf. fabricant 114243
Article hors catalogue L00970 1272
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Collier de serrage à vis sans fin, acier zingué brillant (W1), plage de serrage 142, 0 - 177, 0 mm, largeur de bande 20, 0 mm. En version à vis sans fin. Collier de serrage particulièrement robuste pour toutes les applications soumises à des contraintes extrêmes et à la transmission de forces élevées. Vis à tête hexagonale fendue, SW 13, acier, zingué brillant, passivé bleu.

Caractéristique(s):

  • Matériau: Acier, zingué brillant (W1)
  • Largeur de lame: 20,0 mm
  • Plage de serrage max.: 177,0 mm
  • Plage de serrage min.: 142,0 mm

Téléchargements et documents