PVC hose, Transparent, Hose Ø 20x16, Roller length 50 m

Nr art.: 113804
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Kolor Przezroczysty
Rodzaj produktu Schlauch
Kształt węża proste
Materiał węża Polichlorek winylu (PCW)
Grubość materiału 2 mm
Średnica zewnętrzna węża 20 mm
Średnica wewnętrzna węża 16 mm
Długość całkowita 50 m
Min. temperatura zastosowania -15 °C
Maks. temperatura zastosowania 60 °C
Ciśnienie robocze maks. 4 bar
Przyłącze brak
Możliwość użycia do Ciecze
Dopuszczenie do kontaktu z żywnością tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 113804
EAN / GTIN 4047322281126
Numer producenta 113804
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

PVC hose, Transparent, Temperature -15 °C to 60 °C, Hose Ø 20x16, PN short time loading at 20 °C max. 4 bar, Roller length 50 m

Cecha szcz.:

  • Roll length: 50 m
  • Hose Ø outside: 20 mm
  • Hose inner diameter: 16 mm
  • Maximum temperature range: 60 °C
  • Temperature range min.: -15 °C
  • Working pressure briefly at 20 °C (maximum pressure): 4 bar