PVC-slange, glasklar, slange-ø 20x16, rulllængde 50 m

Art.-nr.: 113804
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve transparent
Produkttype Schlauch
Slangeform lige
Materiale, slange polyvinylchlorid (PVC)
Tykkelse materiale 2 mm
Diameter, udvendig slange 20 mm
Diameter, indvendig slange 16 mm
Længde i alt 50 m
Temperaturindsats min. -15 °C
Temperaturindsats maks. 60 °C
Driftstryk maks. 4 bar
Tilslutning ingen
Egnet til væsker
Godkendt til fødevareindustrien ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 113804
EAN/GTIN 4047322281126
Producentnummer 113804
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

PVC-slange, glasklar, temperatur: -15 °C til 60 °C, slange-ø 20x16, PN kortvarig belastbar ved 20 °C maks. 4 bar, rulllængde 50 med PVC-slange i fødevarekvalitet i henhold til forordning (EU) nr. 10/2011. Unik i sin alsidighed til trykløs gennemledning af forskellige væsker, såsom juice, mineralvand, alkoholholdige væsker (op til 50 % vol. ved 40 °C), mælkeprodukter, fortyndede lud og syrer. Fordele ved denne slange: - godt synlig medieføring - meget fleksibel - god mediebestandighed

Egenskab:

  • Rullelængde: 50 m
  • Slange Ø udvendig: 20 mm
  • Slangens indvendige diameter: 16 mm
  • Temperaturområde maks.: 60 °C
  • Temperaturområde min.: -15 °C
  • Trykbelastning kortvarigt ved 20 °C (maksimalt tryk): 4 bar

Downloads og dokumenter