PVC cev, prozorna, premer cevi 20x16, dolžina role 50 m

Št. art.: 113804
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Tehnični podatki

Barva prozorna
Vrsta izdelka Schlauch
Oblika cevi ravna
Material cevi polivinilklorid (PVC)
Debelina materiala 2 mm
Zunanji premer cevi 20 mm
Notranji premer cevi 16 mm
Celotna dolžina 50 m
Vhodna temperatura min. −15 °C
Vhodna temperatura maks. 60 °C
Delovni tlak maks. 4 bar
Priključek nobenega
Primerno za tekočine
Certifikat za živila Da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 113804
EAN/GTIN 4047322281126
Številka proizvajalca 113804
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

PVC cev, prozorna, temperatura: -15 °C do 60 °C, cev ø 20x16, PN kratkotrajna obremenitev pri 20 °C max. 4 bar, dolžina valja 50 z PVC cevjo v kakovosti za živila v skladu z Uredbo (EU) št. 10/2011. Edinstvena raznolikost za pretok najrazličnejših tekočin brez tlaka, kot so sokovi, mineralna voda, tekočine z alkoholom (do 50 % vol. pri 40 °C), mlečni izdelki, razredčene lugi in kisline. Prednosti te cevi: - dobro vidna vodila za medije - zelo prilagodljiva - dobra odpornost proti medijem

Lastnosti:

  • Dolžina role: 50 m
  • Cev Ø zunaj: 20 mm
  • Notranji premer cevi: 16 mm
  • Temperaturno območje max.: 60 °C
  • Temperaturno območje min.: -15 °C
  • Tlak, kratkotrajno obremenjen pri 20 °C (najvišji tlak): 4 barov

Prenosi in dokumenti