• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PVC-Schlauch, glasklar, Schlauch-ø 20x16, Rollenlänge 50 m

Artikel-Nr.: 113804
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 113804
EAN / GTIN 4047322281126
Herstellernummer 113804
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

PVC-Schlauch, glasklar, Temperatur: -15 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 20x16, PN kurzzeitig belastbar bei 20 °C max. 4 bar, Rollenlänge 50 mit PVC-Schlauch in Lebensmittelqualität gemäß Verordnung (EU) Nr. 10/2011. Einzigartig in seiner Vielfältigkeit zum drucklosen Durchleiten verschiedenster Flüssigkeiten, wie zum Beispiel Saft, Mineralwasser, alkoholhaltige Flüssigkeiten (bis 50 % vol. bei 40 °C), Milchprodukte, verdünnte Laugen und Säuren. Vorteile dieses Schlauchs: - gut sichtbare Medienführung - sehr flexibel - gute Medienbeständigkeit

Merkmal:

  • Rollenlänge: 50 m
  • Schlauch-Ø außen: 20 mm
  • Schlauch-Ø innen: 16 mm
  • Temperaturbereich max.: 60 °C
  • Temperaturbereich min.: -15 °C
  • Betr.druck kurz belastbar bei 20 °C (Höchstdruck): 4 bar

Services & Produktberater