Manguera de PVC, transparente, ø 20x16, longitud del rollo 50 m

Número de artículo: 113804
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color transparente
Tipo de producto Schlauch
Forma del tubo flexible recta
Material tubo flexible Policloruro de vinilo (PVC)
Grosor material 2 mm
Diámetro exterior tubo flexible 20 mm
Diámetro interior tubo flexible 16 mm
Longitud total 50 m
Temperatura de uso mín. -15 °C
Temperatura de uso máx. 60 °C
Presión de funcionamiento máx. 4 bar
Conexión ninguna
Aptitud para Líquidos
Autorización de alimentos sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 113804
EAN / GTIN 4047322281126
Número del fabricante 113804
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Manguera de PVC, transparente, temperatura: -15 °C a 60 °C, ø de la manguera 20x16, PN soportable brevemente a 20 °C máx. 4 bar, longitud del rollo 50 con manguera de PVC apta para uso alimentario según el Reglamento (UE) n.º 10/2011. Único en su versatilidad para el transporte sin presión de los líquidos más diversos, como zumos, agua mineral, líquidos alcohólicos (hasta un 50 % vol. a 40 °C), productos lácteos, lejías diluidas y ácidos. Ventajas de esta manguera: - Conductos para cables bien visibles - Muy flexible - Buena resistencia a los medios

Característica:

  • Longitud del rodillo: 50 m
  • Manguera Ø fuera: 20 mm
  • Diámetro interior del tubo: 16 mm
  • Rango de temperatura máx.: 60 °C
  • Rango de temperatura mín.: -15 °C
  • Presión nominal soportable brevemente a 20 °C (presión máxima): 4 bar

Descargas y documentos