Through distributor, Input/Output G 1/2, Connection 1 x G 1/2

Nr art.: 112619
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Kolor czarny
Ciśnienie robocze maks. 15 bar
Liczba przyłączy rozdzielacza 1
Rozmiar d1, Gwint wewnętrzny G1/2 cal; G1/2 cal
Rodzaj produktu Rozdzielacz
Typ połączenia Gwint wewnętrzny
Min. zakres temperatury 1 °C
Maks. zakres temperatury 50 °C

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 112619
EAN / GTIN 4047322401579
Numer producenta 112619
Numer L L00970 129870
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Through distributor, Input/Output G 1/2, Connection 1 x G 1/2, operat.pressure (air/water) max.15 bar, ambient temp. 1 °C to 50 °C

Cecha szcz.:

  • Inlet thread: G 1/2 IG
  • Connection thread: G 1/2 IG
  • Through-hole thread: G 1/2 IG
  • Number of departures: 1
  • Max. operating pressure: 15 bar
  • Maximum temperature range: 50 °C
  • Temperature range min.: 1 °C
  • Tightening torque brass thread: 12 Nm
  • Tightening torque Mounting hole: 4 Nm