• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Durchgangsverteiler, Ein-/Ausgang G 1/2, Anschluss 1 x G 1/2

Artikel-Nr.: 112619
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe schwarz
Betriebsdruck max. 15 bar
Anzahl Verteiler-Anschlüsse 1
Größe d1, Innen-Gewinde G1/2 Zoll; G1/2 Zoll
Produktart Verteilerdose
Art Anschluss Innen-Gewinde
Temperaturbereich min. 1 °C
Temperaturbereich max. 50 °C

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 112619
EAN / GTIN 4047322401579
Herstellernummer 112619
L-Nummer L00970 129870
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Durchgangsverteiler, Ein-/Ausgang G1/2, Anschluss 1 x G1/2, Betriebsdr. (Luft ohne Wasser) max.15 bar, Umgebungstemp. 1 °C bis 50 °C. Aus Kunststoff PA6 GF 30. End- und Durchgangsverteilerdosen aus hochfestem, glasfaserverstärktem Kunststoff (PA6 GF 30) mit großer Anwendungsvielfalt. Wahlweise 1 oder bis zu 3 Anschlussmöglichkeiten sowie 2 Gewindegrößen beim Eingang- und Ausganggewinde (nicht kombinierbar). Zur vertikalen Weiterführung von Medien. Universalverteilerdose mit bis zu 4 Anschlussmöglichkeiten. Zur vertikalen und/oder horizontalen Weiterführung von Medien oder dem sicheren Anschluss (Vermeidung vorstehender Bauteile) von z.B. Druckminderer oder Wartungsgerät geeignet. Alle Verteilerdosen haben einen robusten Messing-Gewindeeinsatz, der durch seine Formgebung gegen Verdrehung und gegen axiale Verschiebung gesichert ist. Für Medien Druckluft (Umgebungstemperatur -10 °C bis 50 °C) oder Wasser (Umgebungstemperatur 1 °C bis 50 °C) geeignet. Bohrbildmaße sind bei allen Verteilerdosen identisch, damit wird ein einfacher und flexibler Austausch zwischen End- Durchgangs- und Universalverteilerdose gewährleistet. Achtung: Beachten Sie, dass die Verteilerdosen nicht in Gefahrenbereichen installiert werden sollten. Gefahrenbereiche stellen z.B. Transportwege, Fluchtwege etc. dar.

Merkmal:

  • Eingangsgewinde: G 1/2 IG
  • Anschlussgewinde: G 1/2 IG
  • Durchgangsgewinde: G 1/2 IG
  • Anzahl der Abgänge: 1
  • Betriebsdruck max.: 15 bar
  • Temperaturbereich max.: 50 °C
  • Temperaturbereich min.: 1 °C
  • Anzugsdrehmoment Messinggewinde: 12 Nm
  • Anzugsdrehmoment Befestigungsbohrung: 4 Nm

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb