Descripción:
Distribuidor de paso, entrada/salida G1/2, conexión 1 x G1/2, presión de servicio. (aire sin agua) máx. 15 bar, temperatura ambiente. De 1 °C a 50 °C. Fabricado en plástico PA6 GF 30. Cajas de distribución finales y de paso fabricadas en plástico de alta resistencia reforzado con fibra de vidrio (PA6 GF 30) con una gran variedad de aplicaciones. Opcionalmente, 1 o hasta 3 posibilidades de conexión, así como 2 tamaños de rosca en la rosca de entrada y salida (no combinables). Para la continuación vertical de medios. Caja distribuidora universal con hasta 4 posibilidades de conexión. Adecuado para la continuación vertical y/u horizontal de medios o la conexión segura (evitando componentes salientes) de, por ejemplo, reductores de presión o dispositivos de mantenimiento. Todas las cajas de distribución tienen un robusto inserto roscado de latón que, gracias a su diseño, está protegido contra la torsión y el desplazamiento axial. Adecuado para medios de aire comprimido (temperatura ambiente de -10 °C a 50 °C) o agua (temperatura ambiente de 1 °C a 50 °C). Las dimensiones de los orificios de perforación son idénticas en todas las cajas de distribución, lo que garantiza un intercambio sencillo y flexible entre cajas de distribución finales, pasantes y universales. Atención: Tenga en cuenta que las cajas de distribución no deben instalarse en zonas peligrosas. Las zonas peligrosas son, por ejemplo, las vías de transporte, las vías de evacuación, etc.
Característica:
- Rosca de entrada: G 1/2 IG
- Rosca de conexión: G 1/2 IG
- Rosca de agujero pasante: G 1/2 IG
- Número de bajas: 1
- Presión de funcionamiento máx.: 15 bar
- Rango de temperatura máx.: 50 °C
- Rango de temperatura mín.: 1 °C
- Par de apriete de la rosca de latón: 12 Nm
- Par de apriete Orificio de fijación: 4 Nm