Distributeur droit, entrée/sortie G 1/2, raccordement 1 x G 1/2

Réf.: 112619
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Couleur noir
Pression de service max. 15 bar
Nombre de raccords de distribution 1
Taille d1, filetage intérieur G1/2 pouce; G1/2 pouce
Type de produit Boîtes de distribution
Type de raccordement filetage intérieur
Plage de températures min. 1 °C
Plage de températures max. 50 °C

Identification et classification

Référence article 112619
EAN / GTIN 4047322401579
Réf. fabricant 112619
Article hors catalogue L00970 129870
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Distributeur de passage, entrée/sortie G1/2, raccordement 1 x G1/2, pression de service. (air sans eau) max. 15 bars, température ambiante 1 °C à 50 °C. En plastique PA6 GF 30. Boîtes de dérivation d’extrémité et de passage en plastique haute résistance renforcé de fibres de verre (PA6 GF 30) offrant une grande polyvalence d’utilisation. Au choix, 1 ou jusqu’à 3 possibilités de raccordement ainsi que 2 tailles de filetage pour les filetages d’entrée et de sortie (non combinables). Pour le transfert vertical des fluides. Boîtier de distribution universel avec jusqu’à 4 possibilités de raccordement. Convient pour le prolongement vertical et/ou horizontal de fluides ou le raccordement sûr (évitement de composants saillants) de détendeurs ou d’appareils de maintenance, par exemple. Toutes les boîtes de dérivation sont équipées d’un insert fileté en laiton robuste qui, grâce à sa forme, est protégé contre la torsion et le déplacement axial. Convient pour les fluides air comprimé (température ambiante de -10 °C à 50 °C) ou eau (température ambiante de 1 °C à 50 °C). Les cotes de perçage sont identiques pour toutes les boîtes de dérivation, ce qui garantit un remplacement simple et flexible entre les boîtes de dérivation d’extrémité, de passage et universelles. Attention: Veillez à ne pas installer les boîtes de dérivation dans des zones dangereuses. Les zones dangereuses sont par exemple les voies de transport, les issues de secours, etc.

Caractéristique(s):

  • Filetage d’entrée: G 1/2 IG
  • Filetage de raccordement: G 1/2 IG
  • Filetage débouchant: G 1/2 IG
  • Nombre de départs: 1
  • Pression de service max.: 15 bar
  • Plage de température max.: 50 °C
  • Plage de température min.: 1 °C
  • Couple de serrage filetage en laiton: 12 Nm
  • Couple de serrage Trou de fixation: 4 Nm