Průchozí rozdělovač, vstup/výstup G 1/2, připojení 1 x G 1/2

Artiklové číslo: 112619
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Barva Černá
Provozní tlak max 15 bar
Počet přípojek rozdělovače 1
Velikost d1, Vnitřní závit G1/2 palec; G1/2 palec
Druh produktu Krabice rozvaděče
Typ připojení Vnitřní závit
Rozsah teplot min. 1 °C
Rozsah teplot max. 50 °C

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 112619
EAN / GTIN 4047322401579
Číslo výrobce 112619
L-číslo L00970 129870
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Průchozí rozdělovač, vstup/výstup G1/2, připojení 1 x G1/2, provozní tlak. (vzduch bez vody) max. 15 bar, okolní teplota 1 °C až 50 °C. Z plastu PA6 GF 30. Koncové a průchozí rozvodné krabice z vysoce pevného, skleněnými vlákny vyztuženého plastu (PA6 GF 30) s širokou škálou použití. Volitelně 1 nebo až 3 možnosti připojení a 2 velikosti závitů na vstupním a výstupním závitu (nelze kombinovat). Pro vertikální vedení médií. Univerzální rozvodná skříňka s až 4 možnostmi připojení. Vhodné pro vertikální a/nebo horizontální pokračování médií nebo bezpečné připojení (zabránění vyčnívajících součástí) např. redukčních ventilů nebo zařízení pro údržbu. Všechny rozvodné skříňky mají robustní mosaznou závitovou vložku, která je díky svému tvaru zajištěna proti otočení a axiálnímu posunutí. Vhodné pro média stlačený vzduch (okolní teplota -10 °C až 50 °C) nebo voda (okolní teplota 1 °C až 50 °C). Rozměry otvorů pro montáž jsou u všech rozvodných krabic stejné, což zajišťuje snadnou a flexibilní výměnu mezi koncovými, průchozími a univerzálními rozvodnými krabicemi. Pozor: Upozorňujeme, že rozvodné skříně by neměly být instalovány v nebezpečných oblastech. Nebezpečné oblasti představují např. dopravní cesty, únikové cesty atd.

Charakteristika:

  • vstupní závit: G 1/2 IG
  • Připojovací závit: G 1/2 IG
  • Průchozí závit: G 1/2 IG
  • Počet odchodů: 1
  • Provozní tlak max: 15 bar
  • Teplotní rozsah max.: 50 °C
  • Rozsah teplot min.: 1 °C
  • Moment utažení mosazného závitu: 12 Nm
  • Utahovací moment upevňovacího otvoru: 4 Nm