• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Straight fitting, Pipe exterior Ø 6 mm, Stainless steel 1.4571

Nr art.: 112395
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Odcień, Srebrna Srebrny szary
Kolor srebrna
Ciśnienie robocze maks. 315 bar
Długość L 39 mm
Rodzaj produktu Złączka
Typ połączenia Przyłącze rury
Materiał stal stopowa
Norma DIN 71412

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 112395
EAN / GTIN 4047322128209
Numer producenta 112395
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Straight fitting, Pipe exterior Ø 6 mm, PN max. 315 bar, Stainless steel 1.4571

Cecha szcz.:

  • L1: 39.0 mm
  • private message: 315 bar
  • Material: Stainless steel 1.4571 (DIN 2353)
  • Version: Standard
  • Pipe outer diameter: 6 mm