Racord drept, diametru exterior țeavă 6 mm, oțel inoxidabil 1.4571, 315 bar

Cod articol.: 112395
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Nuanță, argintiu Gri argintiu
Culoarea argintiu
Presiune de funcționare max. 315 bar
Lungime L 39 mm
Tip produs Cuplaj
Tipul conexiunii Racord cu țeavă
Material oţel superior
Standard DIN 71412

Identificare și clasificare

Cod articol 112395
EAN / GTIN 4047322128209
Număr producător 112395
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Racord drept, diametru exterior țeavă 6 mm, PN max. 315 bar, oțel inoxidabil 1.4571. Potrivit pentru aer comprimat, lichide, gaz natural și sisteme hidraulice. Nu este adecvat pentru azot, oxigen, heliu, hidrogen sau gaze de sudură!

Caracteristică:

  • L1: 39,0 mm
  • PN: 315 bar
  • Material: Oțel inoxidabil 1.4571 (DIN 2353)
  • Execuție: Standard
  • Diametru exterior țeavă: 6 mm