{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek, srebro | Srebrno siva | |
| Barva | srebro | |
| Delovni tlak maks. | 315 bar | |
| Dolžina L | 39 mm | |
| Vrsta izdelka | spojka | |
| Vrsta priključka | cevni priključek | |
| Material | plemenito jeklo | |
| Standard | DIN 71412 |
| Številka izdelka | 112395 | |
| EAN/GTIN | 4047322128209 | |
| Številka proizvajalca | 112395 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |