Lige skrueforbindelse, rør-udvendig Ø 6 mm, rustfrit stål 1.4571, 315 bar

Art.-nr.: 112395
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Farvetone, sølvfarvet Sølvgrå
Farve sølvfarvet
Driftstryk maks. 315 bar
Længde L 39 mm
Produkttype kobling
Type, tilslutning rørtilslutning
Materiale specialstål
Standard DIN 71412

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 112395
EAN/GTIN 4047322128209
Producentnummer 112395
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Lige skruesamling, rørudvendig diameter 6 mm, PN max. 315 bar, rustfrit stål 1.4571. Velegnet til trykluft, væsker, naturgas og hydraulik. Ikke egnet til nitrogen, ilt, helium, brint eller svejse-gasser!

Egenskab:

  • L1: 39,0 mm
  • PN: 315 bar
  • Materiale: Rustfrit stål 1.4571 (DIN 2353)
  • Udførelse: Standard
  • Rør-udvendig Ø: 6 mm