Raccord droit, Ø extérieur du tube 6 mm, acier inoxydable 1.4571, 315 bar

Réf.: 112395
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Teinte, argent Gris argenté
Couleur argent
Pression de service max. 315 bar
Longueur L 39 mm
Type de produit raccord
Type de raccordement raccord de tuyau
Matériau acier inoxydable
Norme DIN 71412

Identification et classification

Référence article 112395
EAN / GTIN 4047322128209
Réf. fabricant 112395
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord droit, Ø extérieur du tube 6 mm, PN max. 315 bar, acier inoxydable 1.4571. Convient pour l’air comprimé, les liquides, le gaz naturel et l’hydraulique. Ne convient pas pour l’azote, l’oxygène, l’hélium, l’hydrogène ou les gaz de soudage !

Caractéristique(s):

  • L1: 39,0 mm
  • PN: 315 bar
  • Matériau: Acier inoxydable 1.4571 (DIN 2353)
  • Exécution: Standard
  • Diamètre extérieur du tube: 6 mm