Mikrometr z ramieniem i hartowanymi końc

Nr art.: 112-153
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
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Średnica bębna pomiarowego 18 mm
Średnica wrzeciona pomiarowego 6,35 mm
Wrzeciono pomiarowe obraca się nie
Odczyt, milimetr 0,01 mm
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Mikrometr zewnętrzny
Skok wrzeciona 0,5 mm
Grzechotka precyzyjna tak
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa analogowy
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Iglice pomiarowe
Podziałka bębna pomiarowego 1/100 mm
Powierzchnia powierzchni pomiarowej Pokryte węglikiem spiekanym; hartowane
Dokładność ± 3 µm
Odchyłki pomiarowe E MPE ±3 µm
Pomiar siły min. 3 N
Pomiar siły maks. 8 N
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Długość całkowita 167 mm
Szerokość łącznie 83 mm
Wysokość całkowita 30 mm
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 25 mm
Norma DIN 863

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 112-153
EAN / GTIN 4946368009193
Numer producenta 112-153
Numer L L40010 959
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Te mikrometry z ramieniem oferują następujące zalety: Kowadło i wrzeciono kończą się dwoma kątami (15 i 30°) oraz niewielkimi promieniami, które pełnią rolę punktów styku. Do pomiaru rowków, stopni itp.

Cecha szcz.:

  • Cyfrowe/analogowe: Analogowe
  • Wartość graniczna błędu pomiarowego J MPE: +/-3 µm
  • Rozmiar / Wymiar: 0,167 X 0,083 X 0,03 M
  • Zakres pomiarowy: 0-25
  • Powierzchnie pomiarowe: Końcówka z węglika spiekanego lub trzpień i kowadło hartowane, promień punktu pomiarowego 0,3 mm
  • nacisk pomiarowy: 3-8
  • trzpień pomiarowy: Uchwyt do mocowania wrzeciona, średnica 6,35 mm, skok wrzeciona 0,5 mm
  • skala: Bębenek i tuleja z podziałką, chromowane na matowo, ∅ 18 mm
  • podziałka skali: 0,01 mm
  • końcówka: 15°
  • Calowe/metryczne: Metryczne

W dostawie:

Including box, spanner