Mikrometerskrue med hærdede spidser, 0-25 mm, 15° spids

Art.-nr.: 112-153
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Måleværktøj analog
Produkttype Mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 112-153
EAN/GTIN 4946368009193
Producentnummer 112-153
L-nummer L40010 959

Betegnelse

Beskrivelse:

Disse mikrometerskruer giver dig følgende fordele: Ambolt og spindel ender i to vinkler (15 og 30° ) og lille radius som kontaktpunkter til måling af noter, afsnit osv.

Egenskab:

Digital/Analog: Analogt
Måleområde: 0 - 25
Graduering: 0,01 mm
Grænseværdi for måleafvigelse J MPE: ±3 µm
Skala: og skalahylster matforkromet, ø18 mm
Målekraft: 3-8
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: Inkl. boks, indstillingsstandard (fra 25 mm), indstillingsnøgle