Třmenový mikrometr s kalenými hroty, hrot 0-25 mm ocel, 15°

Artiklové číslo: 112-153
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Obal Bedna / krabice / box
Měřicí buben – průměr 18 mm
Měřicí vřeteno průměr 6,35 mm
Měřicí vřeteno otáčející se ne
Odečet, milimetr 0,01 mm
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Třmenový mikrometr
Stoupání vřetena 0,5 mm
Řehtačka u mikrometru ano
Aretace/svěrná páka ano
Jednotka odečet milimetr
Měřicí technika analogová
Měřicí plochy provedení Měřicí jehly
Dělení měřicího bubnu 1/100 mm
Měřicí plochy povrch Kalené; Osazeno tvrdokovem
Přesnost ± 3 µm
Odchylka měření E MPE ±3 µm
Měřicí síla min. 3 N
Měřicí síla max. 8 N
Počet mikrometrů 1 ks
Celková délka 167 mm
Šířka celkem 83 mm
Výška celková 30 mm
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max 25 mm
Norma DIN 863

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 112-153
EAN / GTIN 4946368009193
Číslo výrobce 112-153
L-číslo L40010 959
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tyto upínací měřicí šrouby nabízejí následující výhody: Výstupek a konec vřeteno ve dvou úhlech (15 a 30°) a malé poloměry jako kontaktní body. Pro měření drážek, odstavce atd.

Charakteristika:

  • Digitální/analogové: Analogové
  • Hraniční hodnota , Měřicí odchylka J MPE: +/-3 µm
  • Velikost / rozměr: 0,167 X 0,083 X 0,03 M
  • Rozsah měření: 0 - 25
  • Měřicí plochy: Karbidová špička nebo tvrzená ocelová hřídel a kovadlina, poloměr měřicího bodu 0,3 mm
  • Měřicí síla: 3-8
  • Měřicí vřeteno: Zařízení pro zajištění vřetena, ∅ 6,35 mm, stoupání vřetena 0,5 mm
  • Měřítko: Stupnice bubnu a objímka saténově chromovaná, ∅ 18 mm
  • Rozdělení stupnice: 0,01 mm
  • Šněrování: 15°
  • Palcová/metrická: Metrické

Rozsah dodávky:

Včetně krabičky, klíče