Micromètre à pointe avec pointes trempées, 0-25 mm, pointe 15 °

Réf.: 112-153
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Emballage caisse / Coffret / Boîte
Diamètre du tambour micrométrique 18 mm
Diamètre de broche de mesure 6,35 mm
Broche de mesure rotative non
Lecture, millimètre 0,01 mm
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Type de produit micromètre
Pas de broche 0,5 mm
Limiteur de couple à friction oui
Blocage / Levier oui
Unité de lecture millimètre
Métrologie mode analogique
Exécution des surfaces de mesure tiges de mesure
Graduation tambour micrométrique 1/100 mm
Surface des surfaces de mesure carbure rapporté; trempé
Précision ± 3 µm
Ecart de mesure E MPE ±3 µm
Force de mesure min. 3 N
Force de mesure max. 8 N
Nombre de micromètres 1 pc.
Longueur totale 167 mm
Largeur totale 83 mm
Hauteur totale 30 mm
Plage de mesure min 0 mm
Plage de mesure max. 25 mm
Norme DIN 863

Identification et classification

Référence article 112-153
EAN / GTIN 4946368009193
Réf. fabricant 112-153
Article hors catalogue L40010 959
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Les micromètres de pointe vous offrent les avantages suivants: Enclume et extrémité de broche à deux angles (15 et 30 °) et petits rayons comme points de contact Pour mesurer des rainures, des épaulements, etc.

Caractéristique(s):

  • Numérique/analogique: Analogique
  • Valeur limite de l’écart de mesure J MPE: +/-3 µm
  • Taille / dimension: 0,167 X 0,083 X 0,03 M
  • Plage de mesure: 0 - 25
  • Surfaces de mesure: Pointe en carbure ou broche et enclume en acier trempé, rayon du point de mesure 0,3 mm
  • Force de mesure: 3-8
  • Broche de mesure: Dispositif de blocage de broche, ∅ 6,35 mm, pas de broche 0,5 mm
  • Echelle: Tambour et douille de graduation chromés satinés, ∅ 18 mm
  • Graduation: 0,01 mm
  • Pointe: 15°
  • Pouce/métrique: Métrique

Livraison:

Boîte avec clés