Micrometru exterior cu vârfuri călite, 0-25 mm, vârf de 15°.

Cod articol.: 112-153
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Diametrului tamburului de măsurare 18 mm
Ax de măsurare diametru 6,35 mm
Ax de măsurare rotativ nu
Citire, milimetru 0,01 mm
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Micrometru de exterior
Pasul tijei 0,5 mm
Limitator de cuplu de frecare da
Blocare / levier de strângere da
Citire unitate milimetru
Tehnică de măsurare analog
Suprafaţă de măsurare design Ace de măsurare
Diviziune tambur de măsurare 1/100 mm
Suprafaţă de măsurare suprafață Armat cu carbură; călit
Precizie ± 3 µm
Abatere de măsurare E MPE ±3 µm
Forța de măsurare min. 3 N
Forța de măsurare max. 8 N
Număr de micrometre 1 buc.
Lungimea totală 167 mm
Lăţime totală 83 mm
Înălţimea totală 30 mm
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max 25 mm
Standard DIN 863

Identificare și clasificare

Cod articol 112-153
EAN / GTIN 4946368009193
Număr producător 112-153
L-Număr L40010 959
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Micrometrul oferă următoarele avantaje: nicovală și ax ascuţite la două unghiuri (15 și 30°) și raze mici ca puncte de contact Pentru măsurarea canelurilor, treptelor etc.

Caracteristică:

  • Digital/analogic: Analogic
  • Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: +/-3 µm
  • Mărime / Dimensiune: 0,167 X 0,083 X 0,03 M
  • Domeniu de măsurare: 0 - 25
  • Suprafețe de măsurare: Vârf din metal dur sau ax și nicovală din oțel călit, rază punct de măsurare 0,3 mm
  • Forţă de măsurare: 3-8
  • Ax de măsurare: Dispozitiv de fixare a axului, ∅ 6,35 mm, pasul axului 0,5 mm
  • Scală: Tambur cântar și manșon cromat satinat, ∅ 18 mm
  • Diviziunea scalei: 0,01 mm
  • Vârf: 15°
  • Inch/Metric: Metric

Livrare:

Inclusiv cutie, cheie