Imadło szlifiersko-kontrolne PL-G, Rozmiar 0, Szerokość pieca 60, Imadła szlifierskie i kontrolne

Nr art.: 1111182
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 1111182
EAN / GTIN 4019208208329
Numer producenta 1111182
Numer L L30420 20
Producent/osoba odpowiedzialna Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Opis:

  • --- Dane techniczne: Pryzma szlifowana poziomo i pionowo
  • Wykonane ze stopowej stali narzędziowej, hartowana i precyzyjnie szlifowana

Zastosowania:

  • Głównie w produkcji narzędzi na szlifierkach, frezach i grawerkach, na wiertarkach koordynacyjnych, do prac pomiarowych i kontrolnych oraz do procesów produkcyjnych wymagających najwyższej dokładności mocowania.

Zalety:

  • Mocowanie i luzowanie za pomocą śruby gwintowanej

Więcej informacji:

  • Imadło szlifierskie i kontrolne PL-G, rozmiar 0, szerokość szczęk 60, zacisk o precyzyjnej konstrukcji

Cecha szcz.:

  • szczęki szerokie: 60 mm
  • Masa: 1,6 kg
  • Rozmiar: 0
  • Wysokość szczęek: 25 mm
  • Wysokość prowadnicy korpusu: 25 mm
  • Długość ruchomej szczęki: 33 mm
  • Długość korpusu: 110 mm
  • Długość od czoła do oparcia szczęk: 25 mm
  • równoległość: 0 002 mm
  • Prostokątność: 0 005 mm
  • rozstaw: 55 mm