Husă de șlefuire și control PL-G, Mărime 0, Lățimea bacurilor: 60, Menghină pentru rectificare şi control

Cod articol.: 1111182
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 1111182
EAN / GTIN 4019208208329
Număr producător 1111182
L-Număr L30420 20
Producător/responsabil Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descriere

Descriere:

  • --- Caracteristici tehnice: Prismă cu fațete orizontale și verticale
  • Fabricat din oțel aliat pentru scule, călit și finisat cu precizie

Domenii de aplicare:

  • În special în domeniul fabricării de scule, pe mașini de rectificat, frezat și gravat, pe mașini de găurit cu calibru, pentru lucrări de măsurare și control, precum și pentru operațiuni de producție care necesită o precizie maximă de prindere.

Avantaje:

  • Strângere și slăbire cu ajutorul unui șurub filetat

Mai multe informații:

  • Husă de șlefuire și control PL-G, dimensiune 0, lățimea bacurilor 60, dispozitiv de prindere de precizie

Caracteristică:

  • Fălci late: 60 mm
  • Greutate: 1,6kg
  • Dimensiuni: 0
  • Înălțimea părților laterale: 25 mm
  • Înălțimea corpului de bază: 25 mm
  • Lungimea bacului mobil: 33 mm
  • Lungimea corpului: 110 mm
  • Lungimea de la capătul frontal până la sistemul de prindere: 25 mm
  • Paralelism: 0.002 mm
  • Rectangularitate: 0.005 mm
  • Deschidere: 55 mm