Brusný a kontrolní svěrák PL-G, Velikost 0, Šířka pece 60, Svěráky pro broušení a kontrolu

Artiklové číslo: 1111182
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1111182
EAN / GTIN 4019208208329
Číslo výrobce 1111182
L-číslo L30420 20
Výrobce/odpovědná osoba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Popis

Popis:

  • --- Technické parametry: Prizma s horizontálním a vertikálním výbrusem
  • Vyrobeno z legované nástrojové oceli, kalené a jemně broušené

Oblasti použití:

  • Především ve výrobě nástrojů na bruskách, frézkách a gravírovacích strojích, na kalibračních vrtačkách, při měření a kontrole a při výrobních procesech, které vyžadují nejvyšší přesnost upnutí.

Výhody:

  • Utahování a povolování pomocí závitové vřetene

Další informace:

  • Brusný a kontrolní svěrák PL-G, velikost 0, šířka čelistí 60, přesné upínací čelisti

Charakteristika:

  • Široké čelisti: 60 mm
  • Hmotnost: 1,6kg
  • Velikost: 0
  • Výška boků: 25 mm
  • Výška vedení základního tělesa: 25 mm
  • Délka pohyblivé čelisti: 33 mm
  • Délka těla: 110 mm
  • Délka od čela po opěrku čelistí: 25 mm
  • Souběžnost: 0 002 mm
  • Pravoúhlost: 0 005 mm
  • Rozsah upnutí: 55 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku