• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleif- und Kontrollschraubstock PL-G, Größe 0, Backenbreite 60, Schleif- und Kontrollschraubstock

Artikel-Nr.: 1111182
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1111182
EAN / GTIN 4019208208329
Herstellernummer 1111182
L-Nummer L30420 20
Hersteller/verantwortliche Person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Beschreibung

Beschreibung:

  • --- Technische Merkmale: Waagrecht und senkrecht eingeschliffenes Prisma
  • Aus legiertem Werkzeugstahl gefertigt, gehärtet und feinst geschliffen

Einsatzbereiche:

  • Vorwiegend im Werkzeugbau auf Schleif-, Fräs- und Graviermaschinen, an Lehrenbohrwerken, für Mess- und Kontrollarbeiten und für Fertigungsvorgänge, die höchste Spanngenauigkeit erfordern.

Vorteile:

  • Spannen und Lösen mit Gewindespindel

Weitere Infos:

  • Schleif- und Kontrollschraubstock PL-G, Größe 0, Backenbreite 60, Präzisions-Spanner

Merkmal:

  • Breite Backen: 60 mm
  • Gewicht: 1.6 kg
  • Größe: 0
  • Höhe Backen: 25 mm
  • Höhe Führung Grundkörper: 25 mm
  • Länge bewegliche Backe: 33 mm
  • Länge Körper: 110 mm
  • Länge Stirnseite bis Backenanlage: 25 mm
  • Parallelität: 0.002 mm
  • Rechtwinkligkeit: 0.005 mm
  • Spannweite: 55 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb