Morsa di levigatura e controllo PL-G, Dim. 0, Larghezza ganasce 60, Morsa di precisione per rettifica e controllo

Codice art.: 1111182
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Codice articolo 1111182
EAN / GTIN 4019208208329
Codice del produttore 1111182
Numero-L L30420 20
Produttore/persona responsabile Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descrizione

Descrizione:

  • --- Caratteristiche tecniche: Prisma con incisione orizzontale e verticale
  • Realizzato in acciaio per utensili legato, temprato e rettificato con precisione

Campi di impiego:

  • Principalmente nella produzione di utensili su rettificatrici, fresatrici e macchine per incisione, su alesatrici a calibro, per lavori di misurazione e controllo e per operazioni di lavorazione che richiedono la massima precisione di serraggio.

Vantaggi:

  • Serraggio e allentamento con vite filettata

Maggiori informazioni:

  • Morsa da rettifica e controllo PL-G, misura 0, larghezza ganasce 60, dispositivo di serraggio di precisione

Proprietà:

  • Ganasce larghe: 60 mm
  • Peso: 1,6 kg
  • Dimensione: 0
  • Altezza delle guance: 25 mm
  • Altezza della guida del corpo base: 25 mm
  • Lunghezza della ganascia mobile: 33 mm
  • Lunghezza del corpo: 110 mm
  • Lunghezza dalla parte frontale al punto di contatto con le ganasce: 25 mm
  • Parallelismo: 0.002 mm
  • Ortogonalità: 0.005 mm
  • Apertura: 55 mm