{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba usztywnień poprzecznych | 2 | |
| Szerokość usztywnień poprzecznych | 0,93 m | |
| Prowadnica słupka | Równolegle | |
| Szerokość zewnętrzna | 0,35 m | |
| Liczba segmentów drabiny | 4 | |
| Wykonanie stopnia | Szczeble | |
| Liczba szczebli na sekcję drabiny | 4 | |
| Szerokość szczebli | 0,03 m | |
| Głębokość szczebli | 0,03 m | |
| Odstęp między szczeblami | 280 mm | |
| Połączenie stopni z podłużnicami | z zawinięciem | |
| Wysokość robocza około | 5,85 m | |
| Możliwość składania | tak | |
| Powierzchnia stopnia | Rowkowanie | |
| Belki poprzeczne | tak | |
| Długość kroku | 1,55 m | |
| Nachylenie | 70 stopni | |
| Norma | DIN EN 131; DIN EN 131-4 | |
| Nośność | 150 kg | |
| Długość drabiny w wersji wolnostojącej | 2,3 m | |
| Długość wysuniętej drabiny | 4,75 m | |
| Kolor | srebrna | |
| Rodzaj produktu | Drabina wielofunkcyjna |
| Numer artykułu | 11111 | |
| EAN / GTIN | 4031405111110 | |
| Numer producenta | 011111 | |
| Numer L | L90110 131 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |