Víceúčelový žebřík 4dílný s příčkou nivello® 4x4 příčky

Artiklové číslo: 11111
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Počet příčných traverz 2
Šířka příčných nosníků 0,93 m
Vedení podpěry Paralelní
Vnější šířka 0,35 m
Počet vodicích dílů 4
Provedení schůdku Příčka
Počet příčlí na každý úsek žebříku 4
Šířka příčle 0,03 m
Hloubka příčle 0,03 m
Vzdálenost příčlí 280 mm
Spojení vzpěry a příčlí olemované
Pracovní výška cca 5,85 m
Skládací ano
Povrch stupátka Vrubování
Traverzy ano
Délka kroku 1,55 m
Sklon 70 stupeň
Norma DIN EN 131; DIN EN 131-4
Nosnost 150 kg
Žebřík délka stojatého žebříku 2,3 m
Žebřík délka vysunutá 4,75 m
Barva stříbrná
Druh produktu Víceúčelový žebřík

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 11111
EAN / GTIN 4031405111110
Číslo výrobce 011111
L-číslo L90110 131
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Hliníkový víceúčelový žebřík s příčkami
  • Stabilní pravoúhlé trubkové nosníky
  • Čtvercové příčle 30 x 30 mm drážkované na obou stranách
  • 4násobné krimpované připojení příčku/nosníku
  • Lze použít jako žebřík pro stání a přistání
  • Optimální provozní bezpečnost díky šesti automaticky zamykacím ocelovým závěsům
  • Nosníky nivello® pro extra bezpečný stojan a výstup (na obou stranách jsou volně součástí balení)
  • Rozteč příčlí: 280 mm
  • Šířka vodiče: 350 mm
  • Maximální zatížení: 150 kg
  • Upozornění: Nelze použít v pracovní poloze stojanu a rozpěrky stěny podle DIN EN 131-4

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 5850 mm
  • Vnější šířka: 350 mm
  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Výška sloupce: 58 mm
  • Délka vodiče jako přistávací vodič: 4750 mm
  • Délka žebříku jako stepladder: 2300 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Náklon: 70 °
  • Délka kroku jako stepladder: 1550 mm
  • Rozteč kroků/příček: 280 mm
  • Počet kroků/příček: příčle 4x4
  • Výška schůdku/příčku: 30 mm
  • Hloubka kroku/příčka: 30 mm
  • Šířka příčného nosníku: 930 mm
  • Provedení kroku: Příčky
  • Povoleno jako trasa (TRBS 2121 část 2): Ano