Scară multifuncțională cu 4 secțiuni, cu bara transversală nivello®, cu 4 trepte 4x4

Cod articol.: 11111
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Număr de traverse transversale 2
Lățimea grinzilor transversale 0,93 m
Ghidare traversă Paralel
Lăţime exterioară 0,35 m
Numărul de piese conductoare 4
Execuţia treptelor Treaptă
Numărul de stinghii per secțiune de scară 4
Stinghii lățime 0,03 m
Adâncime stinghii 0,03 m
Distanța dintre singhii 280 mm
Conexiunea dintre stinghii și traversă flanșat
Înălţime de lucru cca. 5,85 m
Pliabil ja
Stratul exterior al suprafeţei de călcare Striație
Traverse ja
Lungimea pasului 1,55 m
Înclinație 70 grad
Standard DIN EN 131; DIN EN 131-4
Capacitate portantă 150 kg
Lungimea scării ca scară dreaptă 2,3 m
Lungimea conductorului este extinsă 4,75 m
Culoarea argintiu
Tip produs Scară multifuncţională

Identificare și clasificare

Cod articol 11111
EAN / GTIN 4031405111110
Număr producător 011111
L-Număr L90110 131
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Scară multifuncțională din aluminiu cu trepte
  • Tuburi dreptunghiulare stabile
  • Caneluri pătrate 30 x 30 mm canelate pe ambele părți
  • conexiune de 4 ori cu bară/bară sertizată
  • Poate fi folosită ca scară de aterizare și de staționare
  • Siguranță operațională optimă datorită celor șase balamale din oțel cu blocare automată
  • Grinzile Nivello® pentru un suport și o ascensiune mai sigure (pe ambele părți, sunt incluse lejer)
  • Spațiere între rânduri: 280 mm
  • Lățime cablu: 350 mm
  • Sarcină maximă: 150 kg
  • Observație: Nu poate fi utilizat în poziția suportului de lucru și a distanțierului de perete conform din EN 131-4

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru: 5850 mm
  • Lățime exterioară: 350 mm
  • Lățime coloană: 25 mm
  • Înălțimea coloanei: 58 mm
  • Lungimea conductorului ca conductor de aterizare: 4750 mm
  • Lungimea scării ca scară: 2300 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Aluminiu
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Înclinare: 70 °
  • Lungimea pasului ca scară: 1550 mm
  • Spațiere treaptă/treaptă: 280 mm
  • Număr de trepte/trepte: 4x4 rungs
  • Înălțime treaptă/treaptă: 30 mm
  • Adâncime treaptă/treaptă: 30 mm
  • Lățimea șinei transversale: 930 mm
  • Execuție pas: Germeni
  • Permis ca rută (TRBS 2121 partea 2): Da