Večnamenska lestev 4-delna s prečko nivello® 4x4 stopnice

Št. art.: 11111
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Število prečnih traverz 2
Širina prečnih nosilcev 0,93 m
Vodilo nosilne prečke vzporedno
Zunanja širina 0,35 m
Število prevodnih delov 4
Izvedba stopalne površine klin
Število prečk na del lestve 4
Širina prečk 0,03 m
Globina prečk 0,03 m
Razmik med prečkami 280 mm
Povezava prečk in nosilnih prečk prebočeno
Delovna višina pribl. 5,85 m
Zložljivo da
Površina stopalne površine narebranost
Nosilne prečke da
Dolžina koraka 1,55 m
Naklon 70 stopinj
Standard DIN EN 131; DIN EN 131-4
Nosilnost 150 kg
Dolžina stoječe lestve 2,3 m
Dolžina izvlečene lestve 4,75 m
Barva srebro
Vrsta izdelka večnamenska lestev

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 11111
EAN/GTIN 4031405111110
Številka proizvajalca 011111
L-število L90110 131
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Aluminijasta večnamenska lestev s klini
  • Stabilni pravokotni cevni spari
  • Kvadratne prečke 30 x 30 mm z utori na obeh straneh
  • 4-kratna vdelan spoj/spar
  • Lahko se uporablja kot stoječa in pristajalna lestev
  • Optimalna varnost pri obratovanju zahvaljujoč šestim jeklenim tečajem, ki se samodejno zaklenejo
  • Nivello® korita za dodatno varno stojalo in vzpon (na obeh straneh so ohlapno vključeni)
  • Razmik med prečkami: 280 mm
  • Širina žice: 350 mm
  • Največja obremenitev: 150 kg
  • Napotek: Ni ga mogoče uporabljati v delovnem stojalu in položaju stenskega distančnika v skladu z DIN EN 131-4

Lastnosti:

  • Delovna višina: 5850 mm
  • Zunanja širina: 350 mm
  • Širina kolone: 25 mm
  • Višina stebra: 58 mm
  • Dolžina vodnika kot pristajalni prevodnik: 4750 mm
  • Dolžina lestve kot lestev: 2300 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Aluminij
  • Maks. Nosilnost: 150 kg
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Nagib: 70 °
  • Dolžina koraka kot lestev: 1550 mm
  • Razmik med stopnicami/prečkami: 280 mm
  • Število korakov/prečk: 4x4 klini
  • Višina stopnic/prečk: 30 mm
  • Globina koraka/prečk: 30 mm
  • Širina prečnega vodila: 930 mm
  • Izvedba koraka: Kalčki
  • Dovoljeno kot pot (TRBS 2121 del 2): Da