Echelle polyvalente 4 plans avec traverse nivello® 4x4nombre de barreaux

Réf.: 11111
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Nombre de marches 4×4
Matière Aluminium
Type de produit Echelles multi-usages

Identification et classification

Référence article 11111
EAN / GTIN 4031405111110
Réf. fabricant 011111
Article hors catalogue L90110 131
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Échelle polyvalente en aluminium avec barreaux
  • Longerons de tubes rectangulaires stables
  • Barreaux carrés 30 x 30 mm rainurés des deux côtés
  • connexion de longeron/échelon serti 4 fois
  • Peut être utilisé comme échelle debout et d'atterrissage
  • Sécurité de fonctionnement optimale grâce à six charnières en acier à verrouillage automatique
  • Les fermes Nivello® pour une position et une ascension plus sûres (des deux côtés, sont incluses de manière lâche)
  • Espacement des segments : 280 mm
  • Largeur de fil : 350 mm
  • Charge maximale : 150 kg
  • Remarque : Ne peut pas être utilisé en position de support de travail et d'entretoise murale conformément à la norme DIN en 131-4

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 5850 mm
  • Largeur extérieure : 350 mm
  • Largeur de colonne : 25 mm
  • Hauteur de colonne : 58 mm
  • Longueur du conducteur en tant que conducteur d'atterrissage : 4750 mm
  • Longueur de l'échelle comme escabeau : 2300 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Travailler correctement
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Inclinaison : 70 °
  • Longueur de marche comme escabeau : 1550 mm
  • Espacement pas/segment : 280 mm
  • Nombre de pas/échelons : échelons 4x4
  • Hauteur de pas/échelon : 30 mm
  • Profondeur de pas/segment : 30 mm
  • Largeur de traverse : 930 mm
  • Exécution de l'étape : Germes
  • Autorisé comme itinéraire (TRBS 2121 partie 2) : Oui