Mikrometr z ramieniem i małymi powierzch

Nr art.: 111-124
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
Opakowanie walizka
Średnica bębna pomiarowego 18 mm
Średnica wrzeciona pomiarowego 6,35 mm
Wrzeciono pomiarowe obraca się nie
Równoległość powierzchni pomiarowych 4 µm
Płaskość powierzchni pomiarowych 0,3 µm
Odczyt, milimetr 0,01 mm
Średnica powierzchni pomiarowej 3 mm
Rodzaj produktu Mikrometr zewnętrzny
Skok wrzeciona 0,5 mm
Grzechotka precyzyjna tak
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa analogowy
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Odsadzone powierzchnie pomiarowe
Podziałka bębna pomiarowego 1/100 mm
Powierzchnia powierzchni pomiarowej hartowane
Dokładność ± 6 µm
Odchyłki pomiarowe E MPE 6 µm
Pomiar siły min. 3 N
Pomiar siły maks. 10 N
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Długość całkowita 473 mm
Szerokość łącznie 305 mm
Wysokość całkowita 60 mm
Min. zakres pomiarowy 225 mm
Maks. zakres pomiarowy 250 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 111-124
EAN / GTIN 4946368008905
Numer producenta 111-124
Numer L L40010 7521
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Mikrometr z uchwytem do rowków ułatwia pomiar rowków i elementów profilowanych. Oferuje Państwu następujące korzyści: Z wypukłymi powierzchniami pomiarowymi. Do pomiaru rowków, podcięć, elementów kształtowych itp.

Cecha szcz.:

  • Kowadło / wrzeciono: Typ A, D = 3 mm
  • Cyfrowe/analogowe: Analogowe
  • Płaskość: 0,3 µm
  • Wartość graniczna błędu pomiarowego J MPE: +/-6 µm
  • Rozmiar / Wymiar: 0,473 X 0,305 X 0,06 M
  • Zakres pomiarowy: 225-250
  • Powierzchnie pomiarowe: Z wkładkami z węglika spiekanego, precyzyjnie docierane, stopniowane
  • nacisk pomiarowy: 5-10
  • trzpień pomiarowy: Uchwyt do mocowania wrzeciona, średnica 6,35 mm, skok wrzeciona 0,5 mm
  • Model: SPM-250
  • równoległość: 4 µm
  • skala: Bębenek i tuleja z podziałką, chromowane na matowo, ∅ 18 mm
  • podziałka skali: 0,01 mm
  • Calowe/metryczne: Metryczne

W dostawie:

Including box, spanner, setting standard