{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obal | kufříky | |
| Měřicí buben – průměr | 18 mm | |
| Měřicí vřeteno průměr | 6,35 mm | |
| Měřicí vřeteno otáčející se | ne | |
| Souběžnost měřicích ploch | 4 µm | |
| Rovinnost měřicích ploch | 0,3 µm | |
| Odečet, milimetr | 0,01 mm | |
| Měřicí plochy průměr | 3 mm | |
| Druh produktu | Třmenový mikrometr | |
| Stoupání vřetena | 0,5 mm | |
| Řehtačka u mikrometru | ano | |
| Aretace/svěrná páka | ano | |
| Jednotka odečet | milimetr | |
| Měřicí technika | analogová | |
| Měřicí plochy provedení | Odsazené měřené plochy | |
| Dělení měřicího bubnu | 1/100 mm | |
| Měřicí plochy povrch | Kalené | |
| Přesnost ± | 6 µm | |
| Odchylka měření E MPE | 6 µm | |
| Měřicí síla min. | 3 N | |
| Měřicí síla max. | 10 N | |
| Počet mikrometrů | 1 ks | |
| Celková délka | 473 mm | |
| Šířka celkem | 305 mm | |
| Výška celková | 60 mm | |
| Rozsah měření min. | 225 mm | |
| Rozsah měření max | 250 mm |
| Katalogové číslo | 111-124 | |
| EAN / GTIN | 4946368008905 | |
| Číslo výrobce | 111-124 | |
| L-číslo | L40010 7521 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |