Micromètre rainuré, 225-250 mm, surface de mesure 3 mm

Réf.: 111-124
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Emballage coffret/valise
Diamètre du tambour micrométrique 18 mm
Diamètre de broche de mesure 6,35 mm
Broche de mesure rotative non
Parallélisme des surfaces de mesure 4 µm
Planéité des surfaces de mesure 0,3 µm
Lecture, millimètre 0,01 mm
Diamètre des surfaces de mesure 3 mm
Type de produit micromètre
Pas de broche 0,5 mm
Limiteur de couple à friction oui
Blocage / Levier oui
Unité de lecture millimètre
Métrologie mode analogique
Exécution des surfaces de mesure surfaces de mesure étagées
Graduation tambour micrométrique 1/100 mm
Surface des surfaces de mesure trempé
Précision ± 6 µm
Ecart de mesure E MPE 6 µm
Force de mesure min. 3 N
Force de mesure max. 10 N
Nombre de micromètres 1 pc.
Longueur totale 473 mm
Largeur totale 305 mm
Hauteur totale 60 mm
Plage de mesure min 225 mm
Plage de mesure max. 250 mm

Identification et classification

Référence article 111-124
EAN / GTIN 4946368008905
Réf. fabricant 111-124
Article hors catalogue L40010 7521
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Le micromètre rainuré simplifie la mesure des rainures et des pièces moulées. Il vous offre les avantages suivants: Avec des surfaces de mesure décalées Pour mesurer des rainures, des évidements, des raccords, etc.

Caractéristique(s):

  • Enclume / broche: Type A, D = 3 mm
  • Numérique/analogique: Analogique
  • Planéité: 0,3 µm
  • Valeur limite de l’écart de mesure J MPE: +/-6 µm
  • Taille / dimension: 0,473 X 0,305 X 0,06 M
  • Plage de mesure: 225 - 250
  • Surfaces de mesure: Revêtement en carbure, rodé avec précision, décalé
  • Force de mesure: 5-10
  • Broche de mesure: Dispositif de blocage de broche, ∅ 6,35 mm, pas de broche 0,5 mm
  • Modèle: SPM-250
  • Parallélisme: 4 µm
  • Echelle: Tambour et douille de graduation chromés satinés, ∅ 18 mm
  • Graduation: 0,01 mm
  • Pouce/métrique: Métrique

Livraison:

Boîte, clé, étalon de réglage avec